Popis:
3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Vyměnitelné měřicí hlavy jako sada. Měřicí čepy s titanovým povlakem zajišťují vynikající trvanlivost a rázovou pevnost. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů. Jednoduché odečítání naměřených hodnot díky LCD displeji s výškou číslic 7,5 mm ocel. včetně Seřizovací kroužky a nástavce .
Charakteristika:
- 2 x PRESET: Ano
- ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
- Alarm nízkého napětí: Ano
- Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
- Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
- Životnost baterie: Přibližně 1,2 roku
- Poznámky: Prodloužení o 150 mm
- výstup dat: Ano
- Digitální/analogové: Digitální
- Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
- Funkční zámek: Ano
- Velikost / rozměr: 0,555 X 0,37 X 0,41 M
- HOLD: Ano
- Individuální oblasti: 100-125, 125-150, 150-175, 175-200
- Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 125 mm (177-298)
∅ 175 mm (177-302) - Rozsah měření: 100 - 200
- Měřicí plochy: Titanem potažený karbid wolframu (6–12 mm) Titanem potažená kalená ocel (12–200 mm)
Kužel: Karbid wolframu - Model: HTD-200RST
- Kroková hodnota číslic: 0,001 mm
- Palcová/metrická: Metrické