Omschrijving:
De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Verwisselbare meetkoppen als set. Meetpennen met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen water en stof (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Met stelringen en verlengstukken
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 100 - 200
Cijferverhoging: 0,001 mm
Opmerkingen: 150 mm verlenging
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, 1x batterij, instelring, verlengbuis, fabriekstestcertificaat (alleen binnenschroefmaten)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar