Opis:
Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Zamenljive merilne glave v kompletu. S titanom prevlečeni merilni zatiči zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem. Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno branje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm. Vključno z nastavitvenimi obročki in podaljški
Lastnosti:
- 2 x PRESET: Da
- ABS/INC (INC NIČ): Da
- Alarm nizke napetosti: Da
- Prikaz: LCD, višina številk 7,5 mm
- se samodejno izklopi po 20 minutah brez delovanja.: Da
- Življenjska doba baterije: Približno 1,2 leta
- Opombe: 150 mm podaljšek
- Prenos podatkov: Da
- Digitalno/analogno: Digitalno
- Napajanje: 1x baterija SR-44
- Funkcijska ključavnica: Da
- Velikost / dimenzija: 0,555 X 0,37 X 0,41 M
- HOLD: Da
- Posamezna področja: 100-125, 125-150, 150-175, 175-200
- Vklj. z Nastavitveni prstani: ∅ 125 mm (177-298)
∅ 175 mm (177-302) - Merilno območje: 100 – 200
- Merilne površine: Titanovo prevlečen volframov karbid (6–12 mm) Titanovo prevlečeno kaljeno jeklo (12–200 mm)
ni stožec: Volframov karbid - Model: HTD-200RST
- Korak številk: 0,001 mm
- Inč/Metrični: Metrično