Description:
Les micromètres internes à 3 points vous offrent les avantages suivants: Têtes de mesure interchangeables en kit. Les broches de mesure recouvertes de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe Lecture aisée des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD d'une hauteur de 7,5 mm. Avec anneaux de réglage et extensions
Caractéristique(s):
- 2 x PRESET: Oui
- ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
- Alarme basse tension: Oui
- Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
- Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
- Durée de vie des piles: Environ 1,2 ans
- Remarques: Rallonge de 150 mm
- sortie de données: Oui
- Numérique/analogique: Numérique
- Alimentation électrique: 1x pile SR-44
- Verrouillage des fonctions: Oui
- Taille / dimension: 0,555 X 0,37 X 0,41 M
- HOLD: Oui
- Domaines individuels: 100-125, 125-150, 150-175, 175-200
- Incl. Bagues de réglage: ∅ 125 mm (177-298)
∅ 175 mm (177-302) - Plage de mesure: 100 - 200
- Surfaces de mesure: Carbure de tungstène revêtu de titane (6-12 mm) Acier trempé revêtu de titane (12-200 mm) Cône
: Carbure de tungstène - Modèle: HTD-200RST
- Incrément numérique: 0,001 mm
- Pouce/métrique: Métrique