• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riga in acciaio pieghevole che non danneggia le superfici, Lunghezza: 150mm

Codice art.: 461640 150
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 32,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.198 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Scala bordo superiore 1/1 mm
Scala bordo inferiore 1/1 mm
Lunghezza 150 mm
Larghezza sezione trasversale 13 mm
Spessore sezione trasversale 0,3 mm
Tipo di prodotto Riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 461640 150
EAN / GTIN 4007368044024
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Righe flessibili in acciaio per molle con rivestimento protettivo in poliammide. Leggibilità eccellente ed elevata protezione contro l’usura. Particolarmente adatte alla misurazione su superfici sensibili come quelle verniciate. Bordo superiore e inferiore con scala in 1 mm.