Lanksti plieninė liniuotė su skale, švelnus paviršius, Ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 461640 150
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 79,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva geltona
Padalos milimetrinis; milimetrinis; milimetrinis
Padalos vertė 1 mm; 1 mm; 1 mm
Blokų matavimo diapazonas milimetrinis; milimetrinis; milimetrinis
Matavimo diapazonas min. 0 mm; 0 mm; 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 150 mm; 150 mm; 150 mm
Medžiaga Plienas; Plienas; iš plastiko
Bendras ilgis 150 mm
Bendras plotis 13 mm
Bendras aukštis 0,3 mm
Lenkiama / lankstu taip
Liniuotės tipas Plieninė liniuotė
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461640 150
EAN / GTIN 4007368044024
Gamintojo numeris 3577015
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčios spyruoklinio plieno liniuotės su poliamido apsauginiu paviršiumi. Puikiai nuskaitoma ir didelis atsparumas nusidėvėjimui. Ypač tinka matuoti ant jautrių paviršių, pvz., dažytų paviršių. Viršutinė ir apatinė briaunos 1 mm padalomis.