Buigzame stalen liniaal, oppervlaktesparend, Lengte: 150mm

Artikelnummer: 461640 150
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 30,91 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1.192 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verdeling bovenkant 1/1 mm
Verdeling onderkant 1/1 mm
Lengte 150 mm
Doorsnede breedte 13 mm
Doorsnede dikte 0,3 mm
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 461640 150
EAN/GTIN 4007368044024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele linialen van verenstaal met beschermhoes van polyamide. Uitstekende afleeseigenschappen en goede bescherming tegen slijtage. Bijzonder geschikt voor metingen op gevoelige oppervlakken zoals gelakte oppervlakken. Boven- en onderkant 1/1 mm-verdeling.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan