Riglă flexibilă din oțel, delicată pe suprafețe, Lungime: 150mm

Cod articol.: 461640 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben; negru
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Material Oţel
Lungimea totală 150 mm
Lăţimea totală 13 mm
Înălţimea totală 0,3 mm
Pliabil/flexibil da
Tip riglă Riglă gradată din oţel
Cuprins o singură parte
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 461640 150
EAN / GTIN 4007368044024
Număr producător 3577015
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Riglă flexibilă din oțel forjat, cu capac de protecție din poliamidă. Proprietăți excelente de citire și protecție ridicată la uzură. Potrivit în special pentru măsurarea pe suprafețe sensibile, cum ar fi cele vopsite. Muchia superioară şi muchia inferioară cu gradaţie la 1/1 mm.