Biegsamer Stahlmaßstab, oberflächenschonend, Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 461640 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 72,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe
gelb; schwarz
Skalierung
Millimeter
Teilung
1 mm
Einheit Messbereich
Millimeter
Messbereich min.
0 mm
Messbereich max.
150 mm
Material
Stahl
Länge gesamt
150 mm
Breite gesamt
13 mm
Höhe gesamt
0,3 mm
biegsam/ flexibel
ja
Typ Lineal
Stahlmaßstab
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461640 150
EAN / GTIN 4007368044024
Herstellernummer 3577015
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Flexible Federstahlmaßstäbe mit Polyamidschutzbezug. Hervorragende Ableseeigenschaften und hoher Verschleißschutz. Besonders geeignet, um an empfindlichen Oberflächen wie z.B. lackierten Oberflächen zu messen. Ober- und Unterkante 1/1 mm-Teilung.