• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

PINZA

Codice art.: 455B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore rosso
Per Fascetta serracavi
Larghezza max., Fascetta serracavi 9 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza per fascette di cablaggio
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale Acciaio
Superficie es. verniciata
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva L 190 mm
Peso totale 310 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 455B
EAN / GTIN 3148516241047
Codice del produttore 455B
Numero-L L60130 11
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Per tutte le fascette larghe 2,4 - 9 mm
  • Robusta, facile da maneggiare, ottima trasmissione della forza
  • Ampio campo di serraggio per una pressatura veloce
  • L'estremità della fascetta viene tagliata a mano

Proprietà:

  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 310