ALICATE PARA ABRAZADERAS DE PLASTICO

N.º do artigo: 455B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Selo de qualidade e garantia nenhum
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor vermelho
Para Abraçadeira de cabos
Largura máx., 9 mm
Índice peça individual
Tipo de produto pistola de amarração de cabos
Propriedades função de corte
Material Aço
Superfície com lacagem
Processo de fabrico com forja
Comprimento total 190 mm
Peso total 310 g

Identificação e classificação

Número do artigo 455B
EAN/GTIN 3148516241047
Número do fabricante 455B
Número L L60130 11
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Para todas las bridas de 2,4 - 9 mm de ancho
  • Robusta, de fácil manejo, muy buena transmisión de fuerza
  • Amplio rango de sujeción para un prensado rápido
  • El extremo de la brida se corta a mano

Característica:

  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 310