Cable tie pliers tension and cut capacity 2.4 to 9 mm

Nr art.: 455B
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szczypce do opasek kablowych
Zawartość część pojedyncza
Masa całkowita 310 g
Właściwości Funkcja cięcia
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Możliwość użycia do Łączniki kablowe
Szerokość maks., Łączniki kablowe 9 mm
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 190 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 455B
EAN / GTIN 3148516241047
Numer producenta 455B
Numer L L60130 11
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For all 2.4 - 9 mm wide cable ties
  • Robust, easy handling, very good power transmission
  • Wide clamping travel for fast pressing
  • The end of the cable tie is cut off by hand

Cecha szcz.:

  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 310