{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kwaliteits- en testzegel | geen | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Kleur | rood | |
| Geschikt voor | Kabelbinders | |
| Breedte max., Kabelbinders | 9 mm | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | kabelbindertang | |
| Eigenschappen | snijfunctie | |
| Materiaal | Staal | |
| Oppervlak | gelakt | |
| Productieproces | gesmeed | |
| Lengte totaal | 190 mm | |
| Gewicht totaal | 310 g |
| Artikelnummer | 455B | |
| EAN/GTIN | 3148516241047 | |
| Nummer fabrikant | 455B | |
| L-nummer | L60130 11 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |