Krimpovací kleště na plastové kabelové pásky

Artiklové číslo: 455B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kleště na kabelové spojky
Obsah jednotlivý díl
Hmotnost celkem 310 g
Vlastnosti Funkce řezání
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená
Vhodné pro Kabelová spojka
Šířka max., Kabelová spojka 9 mm
Materiál Ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Kované
Celková délka L 190 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 455B
EAN / GTIN 3148516241047
Číslo výrobce 455B
L-číslo L60130 11
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro všechny kabelové stahovací pásky o šířce 2,4 - 9 mm
  • Robustní, snadná manipulace, velmi dobrý přenos síly
  • Široký upínací chod pro rychlé lisování
  • Konec kabelové stahovací pásky se odřezává ručně.

Charakteristika:

  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 190
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 310