SLS STANDARD CRIMPING PLIER

Codice art.: 449BSLS
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
Materiale Acciaio
Superficie Es. opaca sabbiata
Lunghezza complessiva L 240 mm
Caratteristiche Funzione spellafili; Funzione di taglio
Peso totale 345 g
Zona di protezione ESD (EPA) no
Per Terminali e connettori isolati; Terminali e connettori non isolati
Sezione trasversale max., Terminali e connettori non isolati 6 mm2
Sezione trasversale max., Terminali e connettori isolati 6 mm2
Spellatura per sezione del filo min. 0,75 mm2
Spellatura per sezione del filo max. 6 mm2
Colore rosso; nero
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza spelafili
Processo di produzione Es. forgiata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 449BSLS
EAN / GTIN 3662424029462
Codice del produttore 449BSLS
Numero-L L60130 9289
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Crimpatura di connessioni di cavi isolati: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Crimpatura di connessioni di cavi non isolati: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Spelatura: 0,75 - 6 mm²
  • Funzione integrata di taglio dei cavi.

Proprietà:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 345