• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anpresszange Kabelverbindungen SLS

Artikel-Nr.: 449BSLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Stahl
Oberfläche matt gestrahlt
Länge gesamt L 240 mm
Eigenschaften Abisolierfunktion; Schneidfunktion
Gewicht gesamt 345 g
ESD-Schutzzone (EPA) nein
geeignet für isolierte Kabelschuhe und Verbinder; nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Querschnitt max., nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder 6 mm2
Querschnitt max., isolierte Kabelschuhe und Verbinder 6 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0,75 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 6 mm2
Farbe rot; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Herstellungsverfahren geschmiedet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 449BSLS
EAN / GTIN 3662424029462
Herstellernummer 449BSLS
L-Nummer L60130 9289
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Anpressung von isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Anpressung von nicht isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Abisolieren: 0,75 - 6 mm²
  • Integrierte Kabelschneidfunktion

Merkmal:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • Gewicht in Gramm: 345