ALICATE DE ENGATILLAR CONEC PREAISLADOS SLS

N.º do artigo: 449BSLS
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Material Aço
Superfície de jateamento mate
Comprimento total L 240 mm
Propriedades função de descarnar; função de corte
Peso total 345 g
Zona de proteção ESD (EPA) não
Para terminais de cabo e conectores isolados; terminais de cabo e conectores não isolados
Secção transversal máx., terminais de cabo e conectores não isolados 6 mm2
Secção transversal máx., terminais de cabo e conectores isolados 6 mm2
Descarnagem para secção transversal de cabo mín. 0,75 mm2
Descarnagem para secção transversal de cabo máx. 6 mm2
Cor vermelho; preto
Índice peça individual
Tipo de produto alicate descarnador
Processo de fabrico com forja

Identificação e classificação

Número do artigo 449BSLS
EAN/GTIN 3662424029462
Número do fabricante 449BSLS
Número L L60130 9289
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar la caída accidental.
  • Aseguramiento especial mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Engarzado de conexiones de cables aislados: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Engarzado de conexiones de cables no aislados: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Pelado: 0,75 - 6 mm²
  • Función de corte de cables integrada.

Característica:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 345