{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | Staal | |
| Oppervlak | mat gestraald | |
| Lengte totaal L | 240 mm | |
| Eigenschappen | stripfunctie; snijfunctie | |
| Gewicht totaal | 345 g | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Geschikt voor | geïsoleerde kabelschoenen en connectoren; niet-geïsoleerde kabelschoenen en connectoren | |
| Doorsnede max., niet-geïsoleerde kabelschoenen en connectoren | 6 mm2 | |
| Doorsnede max., geïsoleerde kabelschoenen en connectoren | 6 mm2 | |
| Strippen voor draaddoorsnede min. | 0,75 mm2 | |
| Strippen voor draaddoorsnede max. | 6 mm2 | |
| Kleur | rood; zwart | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | striptang | |
| Productieproces | gesmeed |
| Artikelnummer | 449BSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424029462 | |
| Nummer fabrikant | 449BSLS | |
| L-nummer | L60130 9289 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |