Crimptang til kabelforbindelser SLS

Art.-nr.: 449BSLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale Stål
Overflade mat overflade
Længde i alt L 240 mm
Egenskaber afisoleringsfunktion; skærefunktion
Vægt, samlet 345 g
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Egnet til isoleret kabelsko og forbinder; ikke-isoleret kabelsko og forbinder
Tværsnit maks., ikke-isoleret kabelsko og forbinder 6 mm2
Tværsnit maks., isoleret kabelsko og forbinder 6 mm2
Afisolering til ledertværsnit min. 0,75 mm2
Afisolering for ledertværsnit maks. 6 mm2
Farve rød; sort
Indhold enkelt del
Produkttype afisoleringstang
Fremstillingsproces smedet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 449BSLS
EAN/GTIN 3662424029462
Producentnummer 449BSLS
L-nummer L60130 9289
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Crimpning af isolerede kabelforbindelser: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Crimpning af ikke-isolerede kabelforbindelser: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Afisolering: 0,75 - 6 mm²
  • Integreret kabelskærefunktion.

Egenskab:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 345