Casella chiavi

Codice art.: 44867
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Parte descritta Custodia
Denominazione originale prodotto Schlüsselbox
Imballaggio Valigetta
Materiale Plastica
Colore rosso
Tipo di prodotto Armadio speciale
Peso 0,175 kg
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 133 mm
Profondità complessiva Tg 72 mm
Altezza complessiva Hg 14 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44867
EAN / GTIN 4020772044862
Codice del produttore 44867
Numero-L L30090 110
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cassetta chiavi, con cacciavite esagonale DIN 6911 (mm) con perno per viti DIN 6912, 7 pezzi.
Chiave: CROMO-VANADIO, temprato e nichelato.
Scatola: In plastica resistente agli urti.

Proprietà:

  • Contenuto: SW: ISO 2936-2, 2,5; DIN 6911-3, 4, 5, 6, 8 mm
  • L x P x a: 133 x 72 x 14
  • peso: 175 g