Nøgleboks

Art.-nr.: 44867
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Beskrevet del Kabinet
Producentbetegnelse Schlüsselbox
Emballage Kunststofkuffert
Materiale Plastik
Farve rød
Produkttype særligt skab
Vægt 0,175 kg
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 133 mm
Samlet dybde Tg 72 mm
Samlet højde Hg 14 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44867
EAN/GTIN 4020772044862
Producentnummer 44867
L-nummer L30090 110
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Nøgleboks, med sekskantskruetrækker din 6911 (mm) med stift til skruer din 6912, 7 dele.
Nøgle: KROMVANADIUM, hærdet og forniklet.
Boks: Fremstillet af slagfast plast.

Egenskab:

  • Indhold: SW: ISO 2936-2, 2.5; Din 6911-3, 4, 5, 6, 8 mm
  • L x B x H.: 133 x 72 x 14
  • Vægt: 175 g