Căsuța cu chei

Cod articol.: 44867
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Partea descrisă Corp / Carcasă
Denumirea producătorului Schlüsselbox
Ambalaj serviete
Material Plastic
Culoarea roşu
Tip produs Dulap special
Greutate 0,175 kg
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 133 mm
Adâncimea totală Tg 72 mm
Înălţimea totală Hg 14 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 44867
EAN / GTIN 4020772044862
Număr producător 44867
L-Număr L30090 110
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cutie cu cheie, cu șurubelniță hexagonală din 6911 (mm) cu știft pentru șuruburi din 6912, 7 piese.
Cheie: CROM VANADIU, călit și nichelat.
cutie: Fabricat din plastic rezistent la impact.

Caracteristică:

  • Conținut: SW: ISO 2936-2, 2,5; DIN 6911-3, 4, 5, 6, 8 mm
  • L x l x h: 133 x 72 x 14
  • greutate: 175 g