Klíčový box

Artiklové číslo: 44867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Plášť
Označení výrobce Schlüsselbox
Obal kufříky
Materiál Plast
Barva červená
Druh produktu Zvláštní skříň
Hmotnost 0,175 kg
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 133 mm
Celková hloubka Tg 72 mm
Výška celková Hg 14 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44867
EAN / GTIN 4020772044862
Číslo výrobce 44867
L-číslo L30090 110
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Skříňka na klíče, se šestihranným šroubovákem DIN 6911 (mm) s kolíkem pro šrouby DIN 6912, 7dílná.
Klíč: CHROMVANADIUM, kalené a poniklované.
box: Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu.

Charakteristika:

  • Obsah: OK: ISO 2936-2, 2,5; DIN 6911-3, 4, 5, 6, 8 mm
  • L x Š x H: 133 x 72 x 14
  • hmotnost: 175 g