• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlüsselbox

Artikel-Nr.: 44867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
beschriebenes Teil Gehäuse
Herstellerbezeichnung Schlüsselbox
Verpackung Koffer
Material Kunststoff
Farbe rot
Produktart Sonderschrank
Gewicht 0,175 kg
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 133 mm
Tiefe gesamt Tg 72 mm
Höhe gesamt Hg 14 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44867
EAN / GTIN 4020772044862
Herstellernummer 44867
L-Nummer L30090 110
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlüsselbox, mit Sechskantschraubendreher DIN 6911 (mm) mit Zapfen für Schrauben DIN 6912, 7-teilig.
Schlüssel: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Box: aus schlagfestem Kunststoff.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: ISO 2936-2, 2.5; DIN 6911-3, 4, 5, 6, 8 mm
  • L x B x H: 133 x 72 x 14
  • Gewicht: 175 g