• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Colonne de mesure 2D numérique HC1, Type: 600

Réf.: 445350 600
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 422,00 € /pcs.
  • 415,00 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Tension nominale 4,8 V
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie nickel-hydrure métallique (NiMH)
Plage d’utilisation max. 770 mm
Série HC1
Référence fabricant Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Lecture 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Interface interface Digimatic; interface USB
Répétabilité (plan) 0,5 µm
Répétabilité (alésage) 1 µm
Force de mesure 1 N
Incréments numériques 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 600 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Ecart de perpendicularité (frontal) ± 6 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure avec moteur
Longueur socle 240 mm
Largeur socle 250 mm
Certificat d’étalonnage oui
Norme norme usine
Hauteur totale 985 mm
Poids 30 kg

Identification et classification

Référence article 445350 600
EAN / GTIN 4045197436917
Réf. fabricant 445350 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mesure:
  • Précision de mesure et fiabilité excellentes grâce au système de mesure optique incrémental avec tête de lecture double.
  • Système de palpage dynamique pour une grande précision de répétabilité.
  • Système de coussins d’air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
  • Guidage précis de la tête de mesure sur des glissières en acier inoxydable.
  • Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
  • Constante de palpeur conservée après arrêt de l'appareil.
  • Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
  • Compensation de température via le capteur de température interne.

Unité de commande et d'affichage:
  • Grandes touches de fonction claires.
  • Écran LCD graphique bien lisible avec rétroéclairage.
  • Guidage de l'utilisateur à l'aide d'icônes claires dans plusieurs langues.
  • Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
  • Enregistrement de données de mesure sur une mémoire USB intégrée.
  • Raccordement possible d'un instrument de mesure supplémentaire avec interface Opto RS232C.
  • Évolutif grâce aux mises à jour.
  • Mise en veille automatique (sans perte des valeurs mesurées).

Fonctions de mesure 2D supplémentaires:
  • Cercle conscrit.
  • Écart et angle de 2 éléments.
  • Angle entre 3 éléments.
  • Angle d'un cône.
  • Transformation de coordonnées.

Analyses statistiques:
  • Analyses statistiques de caractéristiques individuelles.
  • Histogrammes.
  • Cartes de contrôle de processus.
  • Diagrammes de Pareto.
  • Création de plans de production et de contrôle.
  • Impression directe sur une imprimante USB.

Livraison:

Avec unité de commande et d'affichage. Support 445410 réf. T6, touche de mesure 445420 réf. K6/51, bloc de réglage, bloc d'alimentation 445432, batterie NiMH 445430 et mode d'emploi.