Hay una alternativa para este artículo

Equipo digital de alturas 2D HC1, Tipo: 600

Número de artículo: 445350 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 493,74 € /piezas
  • 485,55 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Tensión nominal 4,8 V
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Hidruro metálico de níquel (NiMH)
Ámbito de aplicación máx. 770 mm
Serie HC1
Denominación del fabricante Digitales 2D-Höhenmessgerät HC1
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Lectura 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Interfaz Interfaz USB; Puerto USB
Precisión de repetición en el plano 0,5 µm
Precisión de repetición de perforación 1 µm
Fuerza de medición 1 N
Incremento numérico 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 600 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Desviación de la perpendicularidad (frontal) ± 6 µm
Método de desplazamiento carro de medida Motorizado/a
Longitud columna soporte 240 mm
Anchura columna soporte 250 mm
Certificado de prueba sí
Norma norma de fábrica
Altura total 985 mm
Peso 30 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 445350 600
EAN / GTIN 4045197436917
Número del fabricante 445350 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Precisión de medición y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico con cabezal de lectura doble.
  • Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de repetición.
  • Sistema de cojinete neumático para un desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Guiado preciso del cabezal de medición sobre guías de acero inoxidable.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • La constante de palpación se mantiene tras la desconexión.
  • Batería integrada recargable para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor de temperatura interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Teclas de función grandes y con disposición clara.
  • Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible con luz de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Memorización de datos de medición en memoria USB integrada.
  • Instrumento de medición adicional con interfaz Opto RS232C conectable.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión automática en el modo de espera (sin pérdida de valores de medición).

Funciones de medición 2D adicionales:
  • Circuito corrector.
  • Distancia y ángulo de 2 elementos.
  • Ángulo entre 3 elementos.
  • Ángulo en el cono.
  • Transformación de coordenadas.

Evaluación estadística:
  • Valoración estadística de las distintas características.
  • Histogramas.
  • Tarjetas de control de proceso.
  • Diagramas de Pareto.
  • Elaboración de planes de producción y de comprobación.
  • Salida de impresión directa en impresora conectada por USB.

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador. Soporte n.° 445410 tam. T6, inserto de medición n.° 445420 tam. K6/51, bloque de ajuste, fuente de alimentación n.° 445432, batería de NiMH n.° 445430 y manual de instrucciones.