840 FC calibro a scatto di precisione 25-60 mm, in cassetta di legno

Codice art.: 4450101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Marameter 840 FC
Denominazione originale prodotto 840 FC
Imballaggio Valigetta
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 25 mm
Campo di misura max. 60 mm
Unità lettura millimetro
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4450101
EAN / GTIN 4059192017705
Codice del produttore 4450101
Numero-L L40100 82
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Impugnatura robusta in acciaio forgiato con gusci di presa termoisolanti
  • La sonda di misura a guida lunga può essere retratta tramite la leva di sollevamento
  • Sonda di misura e contatore in acciaio inossidabile e temprato; Superfici di misura in ceramica
  • Fermata di centratura regolabile per l'aggiustamento al centro della superficie di misura
  • La controsonda può essere regolata in modo sensibile
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Bassa usura grazie all'inserimento senza contatto in combinazione con superfici di misura in ceramica

Descrizione:

Calibro a lancetta fine Marameter 840 FC Campo di misura: mm
  • Superficie di misura del materiale: ceramica
Consegna: Inserto frontale in acciaio 903, istruzioni per l'uso, custodia in legno, senza unità di visualizzazione.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di applicazione in mm: 25 - 60
  • Deviazione di planarità in µm: 0.2 µm