840 FC finmål 25-60 mm, i trækasse

Art.-nr.: 4450101
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse 840 FC
Emballage kuffert
Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. 25 mm
Måleområde maks. 60 mm
Aflæsning af enhed millimeter
Indhold enkelt del
Produkttype my-måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4450101
EAN/GTIN 4059192017705
Producentnummer 4450101
L-nummer L40100 82
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Stabilt, smedet stålhåndtag med varmeisolerende grebskaller
  • Langtført målesonde kan trækkes tilbage med løftehåndtag
  • Måle- og tællersonde af rustfrit, hærdet stål; Måleflader af keramik
  • Justerbart centreringsstop til justering til midten af målefladen
  • Tællersonde, der kan justeres følsomt
  • Konstant målekraft takket være indbygget målekraftfjeder. Måleresultaterne er derfor uafhængige af den personlige målefølelse
  • Lavt slid på grund af berøringsfri indføring i forbindelse med keramiske måleflader

Beskrivelse:

Finmåler Marameter 840 FC Måleområde: mm
  • Materiale måleflade: keramik
Leveringsomfang: Planindsats af stål 903, betjeningsvejledning, trækasse, uden display.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Anvendelsesområde i mm: 25 - 60
  • Afvigelse i planhed i µm: 0.2 µm