840 FC Indicating snap gage 25-60mm/1 - 2.36″ in case w.c.

Codice art.: 4450101KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Series Marameter 840 FC
Manufacturer’s designation 840 FC
Material of the housing metal
DIsplay analogue
Min. measuring range 25 mm
Max. measuring range 60 mm
Unit for reading millimetre
Content single part
Type of product precision dial comparator

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4450101KAL
EAN / GTIN 4059192017705
Codice del produttore 4450101KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Forcella a comparazione Marameter 840 FC
Campo di misura: mm
Materiale superficie di misura: ceramica
La fornitura comprende: Inserzione piana in acciaio 903, Manuale di istruzioni, Custodia in legno, Strumento indicatore non incluso