840 FC Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie 25-60 mm, în cutie de lemn

Cod articol.: 4450101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului 840 FC
Ambalaj serviete
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. 25 mm
Domeniu de măsurare max. 60 mm
Citire unitate milimetru
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4450101
EAN / GTIN 4059192017705
Număr producător 4450101
L-Număr L40100 82
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Mâner robust, din oțel forjat, cu cochilii de prindere termoizolante
  • Sonda de măsurare cu ghidaj lung poate fi retrasă prin maneta de ridicare
  • Sonda de măsurare și contra-sonda din oțel inoxidabil, călit; Suprafețe de măsurare realizate din ceramică
  • Butoia de centrare reglabilă pentru ajustarea la centrul suprafeței de măsurare
  • Contrasonda reglabilă sensibil
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
  • Utilizare redusă datorită inserției fără contact în combinație cu suprafețele de măsurare ceramice
.

Descriere:

Indicator cu acul fin Marameter 840 FC Domeniu de măsurare: mm
  • Suprafață de măsurare a materialului: ceramică
Conţinut: Inserție frontală din oțel 903, instrucțiuni de utilizare, cutie din lemn, fără unitate de afișare.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniu de aplicare în mm: 25 - 60
  • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm