840 FC SNAP GAGE 1-2.36″/25-60 mm ceramic ANVILS, WOODEN case

Nr art.: 4450101
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta 840 FC
Opakowanie walizka
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 60 mm
Jednostka odczytu milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4450101
EAN / GTIN 4059192017705
Numer producenta 4450101
Numer L L40100 82
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Rugged, forged steel frame with heat insulators
  • Measuring spindle is mounted in long guideway with lever controlled retraction
  • Measuring spindle and anvil spindle are both made of hardened stainless steel, ceramic measuring faces
  • Adjustable centering stop for surface centering
  • Anvil spindle can easily be fine adjusted
  • Constant measuring force as a result of built-in spring, eliminating user influence
  • Maximum wear resistance due to non-contact positioning in conjunction with carbide tipped measuring faces in connection with ceramic measuring faces

Opis:

Fine pointer gauge Marameter 840 FC Measuring range: mm
  • Material measuring surface: ceramic
Scope of delivery: Face insert made of steel 903, operating instructions, wooden case, without display unit.

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Flatness deviation in µm: 0.2 µm