Scana B - Scala doppia a grad. 2 x 7 gr

Codice art.: 44207
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,52 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 7
Numero di gradini inclusa piattaforma 14
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 216 mm
Collegamento passo-montanti Es. rivettata
Altezza di lavoro circa 3,1 m
Es. pieghevole sì
Accessibilità es. bilaterale
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 6,8 kg
Lunghezza scala 1,66 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44207
EAN / GTIN 4003866442072
Codice del produttore 44207
Numero-L L90050 68
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 80 mm.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.1 m
  • Altezza verticale scala 1.52 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 216 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.52 m
  • Lunghezza scala 1.66 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini 2 × 7
  • Numero di gradini 7
  • Peso 6.8 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Superficie base 1,28 m × 0,52 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.