{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,52 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 7 | |
| Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 14 | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 216 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con remache | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,1 m | |
| Plegable | sí | |
| Transitabilidad | por los dos lados | |
| Seguro contra extensión | 2 correas de perlón de alta resistencia | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 6,8 kg | |
| Longitud de la escalera | 1,66 m | |
| Tipo de producto | Escalera de tijera |
| Número de artículo | 44207 | |
| EAN / GTIN | 4003866442072 | |
| Número del fabricante | 44207 | |
| Número L | L90050 68 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |