Scana B - Stopnica s stopnicami 2 x 7 stopnic

Št. art.: 44207
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Tehnični podatki

Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,52 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 7
Število stopnic vključno s platformo 14
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 216 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko zakovičeno
Delovna višina pribl. 3,1 m
Zložljivo da
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 6,8 kg
Dolžina lestve 1,66 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44207
EAN/GTIN 4003866442072
Številka proizvajalca 44207
L-število L90050 68
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Prilagodljivo delo in udoben oprijem zaradi anodiziranih palic.
  • 80 mm globoki koraki.
  • Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
  • Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,1 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 6,8 kg
  • Talna površina 1,28 m × 0,52 m
  • Dolžina lestve 1,66 m
  • Material aluminij
  • Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
  • Razmik med vodili in stopnicami navpično 216 mm
  • Število korakov 2 × 7
  • Število korakov 7
  • Globina stopnice 80 mm
  • Vertikalna višina lestve 1,52 m
  • spodnja, zunanja širina 0,52 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov