Scana B - schody 2 x 7 stupňů

Artiklové číslo: 44207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,52 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 7
Počet stupňů včetně platformy 14
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 216 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Nýtované
Pracovní výška cca 3,1 m
Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 6,8 kg
Žebřík délka 1,66 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44207
EAN / GTIN 4003866442072
Číslo výrobce 44207
L-číslo L90050 68
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní práce a pohodlné držení díky eloxovaným tyčím.
  • 80 mm hluboké schody.
  • eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
  • Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 3,1 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Hmotnost 6,8 kg
  • Plocha podlahy 1,28 m × 0,52 m
  • Délka žebříku 1,66 m
  • Materiál hliník
  • Nýtované spojení příčky a stupínku
  • Svislá rozteč běhů a kroků 216 mm
  • Počet kroků 2 × 7
  • Počet kroků 7
  • Hloubka kroku 80 mm
  • Svislá výška žebříku 1,52 m
  • spodní, vnější šířka 0,52 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty