Scana B - Trappestige med trin 2 x 7 trin

Art.-nr.: 44207
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,52 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 7
Antal trin inkl. platform 14
Trindybde 80 mm
Trinafstand 216 mm
Trin-stiver-forbindelse nittet
Arbejdshøjde ca. 3,1 m
Sammenklappelig ja
Tilgængelighed dobbeltsidet
Spredesikring 2 slidstærke perlonremme
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 6,8 kg
Stige-længde 1,66 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44207
EAN/GTIN 4003866442072
Producentnummer 44207
L-nummer L90050 68
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibelt arbejde og behageligt greb takket være de anodiserede stænger.
  • 80 mm dybe trin.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,1 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 6,8 kg
  • Gulvareal 1,28 m × 0,52 m
  • Stige længde 1,66 m
  • Materiale aluminium
  • Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
  • Løb/trinafstand lodret 216 mm
  • Antal trin 2 × 7
  • Antal trin 7
  • Dybde af trin 80 mm
  • Lodret stigehøjde 1,52 m
  • nederste, udvendig bredde 0,52 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter