{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | 815 GN | |
| Movimento libero manica | no | |
| ⌀ Braccio colonna | 25 mm | |
| ⌀ Braccio trasversale | 18 mm | |
| Attacco | Attacco | |
| ⌀ Gambo d’attacco | 8 mm | |
| Allineamento attacco, Attacco | Posizione centrale | |
| Base di appoggio | sì | |
| Raggio d’azione | 185 mm | |
| Lunghezza di estrazione min. | 30 cm | |
| Lunghezza di estrazione max. | 30 cm | |
| Peso | 4,2 kg | |
| Material | Acciaio inox | |
| Tipo di treppiede | Supporto | |
| Tipo di prodotto | Supporto per comparatore |
| Codice articolo | 4413000 | |
| EAN / GTIN | 4059192016531 | |
| Codice del produttore | 4413000 | |
| Numero-L | L40100 21 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |