815 GN Měřicí stojan s trojúhelníková patka 300 mm

Artiklové číslo: 4413000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce 815 GN
Ramena volně pohyblivá ne
Rameno sloupku 25 mm
Průměr příčného ramena 18 mm
Přípojka Upínací stopka
Upínací stopka – ⌀ 8 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Stojan k dispozici ano
Akční rádius 185 mm
Délka vysouvání min. 30 cm
Délka vysouvání max. 30 cm
Hmotnost 4,2 kg
Material ušlechtilá ocel
Typ stativu Pylväsjalusta
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4413000
EAN / GTIN 4059192016531
Číslo výrobce 4413000
L-číslo L40100 21
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Pevná základna pro vysokou stabilitu a robustnost
  • Podstavec se snadno uchopitelným madlem
  • Statická opora díky třem opěrným plochám
  • Sloupek a opěrné rameno z nerezové oceli
  • Přesné nastavení na výsuvném rameni
  • Ukazatel lze otočit o ± 90°
  • Snadný pohyb bez vibrací
  • Přední strana broušená jako zarážka pro vedení podél hran a pravítek

Popis:

Měřicí stojan s trojúhelníkovou základnou MarStand 815 GN
  • Celková výška 300 mm
  • Výstup (max.) 185 mm
  • Upevňovací otvor: 8H7

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro použití na měřicích a kontrolních deskách
  • Základní povrch: 150 x 150 mm
  • Rozměr a v mm: 300 mm
  • Celková výška: 300 mm
  • Rozměr b v mm: 185 mm
  • Vysunutí (max.): 185 mm
  • Rozměr c v mm: 18 mm
  • Průměr sloupce c: 18 mm
  • Rozměr d v mm: 14 mm
  • Průměr sloupu d: 14 mm
  • Hmotnost výrobku: 4.20 kg
  • Rozsah jemného nastavení mm: 2 mm