815 GN Stand de măsurare cu picior triunghiular 300 mm

Cod articol.: 4413000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului 815 GN
Brațele se pot mișca liber Nein
Diametru braț coloană 25 mm
⌀ braţ transversal 18 mm
Racord Tijă de prindere
⌀ tijei de prindere 8 mm
Conector de aliniere, Tijă de prindere Median
Picior sprijin existent Da
Rază de acţiune 185 mm
Lungime de tragere min. 30 cm
Lungime de tragere max. 30 cm
Greutate 4,2 kg
Material oţel superior
Tip trepied Stativ tip coloană
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4413000
EAN / GTIN 4059192016531
Număr producător 4413000
L-Număr L40100 21
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Bază robustă pentru o stabilitate și o rezistență ridicată
  • Petea de sus cu balustradă ușor de prins
  • Sprijin static datorită celor trei suprafețe de sprijin
  • Pilier și braț de sprijin din oțel inoxidabil
  • Reglare fină pe brațul de extensie
  • Indicatorul poate fi rotit cu ± 90°
  • Mișcare ușoară și fără vibrații
  • Laterala frontală rectificată ca opritor pentru ghidarea de-a lungul marginilor și riglelor

Descriere:

Stativ de măsurare cu bază triunghiulară MarStand 815 GN
  • Înălțime totală 300 mm
  • Înălțime (max.) 185 mm
  • Gaură de fixare: 8H7

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru utilizarea pe plăci de măsurare și control
  • Suprafața de bază: 150 x 150 mm
  • Dimensiunea a în mm: 300 mm
  • Înălțime totală: 300 mm
  • Dimensiunea b în mm: 185 mm
  • Proiecție (max.): 185 mm
  • Dimensiunea c în mm: 18 mm
  • Diametrul coloanei c: 18 mm
  • Dimensiunea d în mm: 14 mm
  • Diametrul coloanei d: 14 mm
  • Greutatea produsului: 4.20 kg
  • Domeniul de reglare fină mm: 2 mm