• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto idraulico per comparatori (con base magnetica), Profondità arco: 300mm

Codice art.: 440600 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
596 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 300 mm
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo laterale
Forza di adesione 1.000 N
Lunghezza base magnetica 75 mm
Larghezza base magnetica 56 mm
Altezza base magnetica 58 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805
Codice del produttore 440600 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto idraulico per comparatori con bloccaggio centrale, tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. Manopola gommata di grandi dimensioni (⌀ 54 mm) per il serraggio leggero e l'allentamento del bloccaggio. I bracci articolati sul portacomparatore possono essere ruotati di 360°, orientabili a 180° e adatti per comparatori con stelo di ⌀ 6 e 8 mm o prisma.
Stativo inclusa base magnetica con commutatore ergonomico. Magnete in ferrite ad alte prestazioni con superfici di appoggio rettificate sul lato posteriore e lato inferiore prismatico rettificato per posizionamento anche su alberi e corpi cilindrici. Capsula in plastica antiscivolo della base magnetica con maggiore protezione antiurto e isolamento termico.

Fornitura:

Braccio articolato n. art. 440610 300 e base magnetica n. art. 440620 1.

Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il dispositivo di bloccaggio aperto ad elevate oscillazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da bloccato è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Download & documenti

Prodotti correlati