Hydrauliskt mätstativ (med magnetfot) 300 mm

Article no.: 440600 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
501 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

kapacitet 300 mm
anslutningsgänga M8
anslutningsgängans placering sidan
hållkraft ca. 1 000 N
magnetfot, längd 75 mm
magnetfot, bredd 56 mm
magnetfot, höjd 58 mm
Produktslag Mätstativ

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805

Beskrivelse

Utförande:

Stativ inklusive magnetfot medergonomiskt vredFerritmagnet med hög kapacitet, med slipade anliggningsytor på baksidan och prisma med slipad undersida för fastsättning även på axlar och cylindriska föremål.Greppvänlig plastkapsling av magnetfoten med ökat slagskydd och termisk isolering.
Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning - alla leder kläms fast stelt tack vare mittvredet. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Stort gummerat handhjul (⌀ 54 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastspänningen. Ledarmarna på mäturshållaren kan vridas 360°, svängas mer än 180° och passar för mätur med skaft-⌀ 6 och 8 mm eller prisma.

Leveransinnehåll:

Ledarm nr 440610 300 och magnetfot nr 440620 1.

Anmärkning:

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar