Hydraulisk målestativ (med magnetfod), Udladning: 300mm

Art.-nr.: 440600 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udladning (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 300 mm
Tilslutningsgevind M8
Retning på tilslutningsgevind i siden
Magnetstyrke 1.000 N
Magnetfod, længde 75 mm
Magnetfod, bredde 56 mm
Magnetfod, højde 58 mm
Produkttype Målestativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 440600 300
EAN/GTIN 4045197889805
Producentnummer 440600 300
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk målestativ med central opspænding. Alle led klemmes stive med den centrale drejeknap. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Stort og gummieret håndhjul (⌀ 54 mm) til let spænding og løsning af klemningen. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleure med skaft-⌀ 6 og 8 mm eller prisme.
Stativ inklusive magnetfod med ergonomisk drejekontakt. Højeffektiv ferritmagnet med slebne anlægsflader på bagsiden og sleben prismeunderside til påsætning også på aksler og cylindriske emner. Gribevenlig kunststofindkapsling af magnetfoden med øget slagbeskyttelse og termisk isolering.

Leveringsomfang:

Ledarm nr. 440610 300 og magnetfod nr. 440620 1.

Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.