{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Movimento libero manica | sì | |
| Numero di bracci articolati | 1 | |
| Lunghezza braccio articolato 1 | 300 mm | |
| Attacco | drive shank; thread | |
| Dimensione filettatura di raccordo, filettatura | M8 | |
| Per comparatori con stelo di ⌀ | 6 mm; 8 mm | |
| Allineamento attacco, filettatura | centred | |
| Allineamento attacco, Attacco | at the side | |
| Base magnetica | no | |
| Raggio d’azione | 300 mm | |
| Generazione della forza di serraggio | Es. idraulica | |
| Tipo di treppiede | Braccio articolato 3D | |
| Tipo di prodotto | Supporto per comparatore |
| Codice articolo | 440610 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197889584 | |
| Codice del produttore | 440610 300 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |