Hidraulični mjerni stativ (s magnetskim postoljem), duljina: 300mm

Artikl br.: 440600 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
545 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 300 mm
Priključni navoj M8
Usmjerenje priključnog navoja bočno
Snaga prianjanja 1.000 N
Duljina magnetske noge 75 mm
Širina magnetske noge 56 mm
Visina magnetske noge 58 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805
Broj proizvođača 440600 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem - svi zglobovi se ukrućuju s pomoću centralnog gumba. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. Velik i gumirani kotač (⌀ 54 mm) za lagano pritezanje i otpuštanje . Zglobne ručice moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. Držač mjernog sata za mjerne satove s ⌀ drške 6 i 8 mm ili prizmom.
Stativ, uključujući magnetsko postolje s ergonomskim okretnim prekidačem. Snažan feritni magnet s brušenom kontaktnom površinom na stražnjoj strani i brušenom prizmatičnom donjom stranom za priključivanje na osovine i cilindrična tijela. Drška s plastičnom oblogom za magnetsko postolje s povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.

Opseg isporuke:

Zglobni krak br. 440610 300 i magnetsko postolje 440620 1.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom otvorenog pritezanja podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U pritegnutom stanju moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.