{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 30,1 mm | |
| Utilizzo | semi-automatica | |
| Tipo di prodotto | Strumento di misura lineare | |
| Lunghezza complessiva | 400 mm | |
| Larghezza complessiva | 300 mm | |
| Altezza complessiva | 650 mm | |
| Peso | 11 kg | |
| Certificato di collaudo | sì | |
| Forza di misura min. | 0,1 N | |
| Forza di misura max. | 3 N | |
| Risoluzione | 0,01 µm | |
| Interfaccia | collegamento al PC | |
| Con display | sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Salvataggio dei valori di misura | sì |
| Codice articolo | 439563 | |
| EAN / GTIN | 2050002081079 | |
| Produttore/persona responsabile | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |