• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Zkušební přístroj KPE30 pro závitové kalibry

Artiklové číslo: 439563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Zásobování energií Síťový provoz
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 30,1 mm
Základní deska ano
Obsluha automaticky
Odečet min. 0 mm
Odečet max. 30,1 mm
Druh produktu Přístroj pro měření délky
Celková délka 400 mm
Šířka celkem 300 mm
Výška celková 650 mm
Hmotnost 11 kg
Zkušební protokol ano
Měřicí síla min. 0,1 N
Měřicí síla max. 3 N
Rozlišení 0,01 µm
Rozhraní Připojení PC; Připojení PC; USB
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Měřená hodnota uložení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 439563
EAN / GTIN 2050002081079
Výrobce/odpovědná osoba Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Popis

Provedení:

Malý zkušební přístroj KPE30 je vhodný pro rychlé, spolehlivé a maximálně přesné měření válcových a kulových konstrukčních dílů a objektů do velikosti 30 mm. Díky stabilnímu, těžkému základnímu korpusu z minerální litiny jsou maximálně eliminovány vnější vlivy. Kompaktní konstrukce umožňuje flexibilní místo instalace, ať v měřicí laboratoři nebo i při mobilním použití.

Výhoda:

  • Dlouhá měřicí vzdálenost 30 mm.
  • Spolehlivý vysoce přesný zkušební systém díky principu měření ABBE.
  • Výsledky měření nezávislé na uživateli.
  • Spolehlivé reprodukovatelné výsledky měření.
  • Ideální pro mobilní použití.
  • Zobrazovací jednotka PU26 s přímou čitelností a možnostmi dalšího zpracování.
  • Variabilní měřicí síla 0,1 N až 3 N (volitelně).
  • Nastavitelné měřicí plochy.
  • Podpěra pro kontrolní kolíky, měřicí kalibry nebo závitové trny.

Použití:

Zkušební zařízení ke kontrole:
  • sférických objektů jako např. koule
  • válcových objektů jako např. válečky
  • zkušebních kolíků
  • kalibračních trnů
  • mezních kalibrů

ke zkoušení závitových kalibrů.

Rozsah dodávky:

Malé zkušební zařízení vč. zobrazovací jednotky, kabelu adaptéru, manipulátoru meřicí síly, sady meřicích nástavců, softwaru pro přenos naměřených hodnot do Excelu a továrního protokolu o kalibraci.
Podložka pro kalibry a zkušební kolíky, dráty na měření závitů