{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 30,1 mm | |
| Plaque de base | oui | |
| Utilisation | automatique | |
| Lecture min. | 0 mm | |
| Lecture max. | 30,1 mm | |
| Type de produit | appareil de mesure de longueur | |
| Longueur totale | 400 mm | |
| Largeur totale | 300 mm | |
| Hauteur totale | 650 mm | |
| Poids | 11 kg | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Force de mesure min. | 0,1 N | |
| Force de mesure max. | 3 N | |
| Résolution | 0,01 µm | |
| Interface | connexion PC; USB; connexion PC | |
| Avec écran | oui | |
| Type d’écran | LCD | |
| Mémorisation des valeurs mesurées | oui |
| Référence article | 439563 | |
| EAN / GTIN | 2050002081079 | |
| Fabricant/personne responsable | Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com |