Dispozitiv de verificare KPE30 pentru calibre filetate

Cod articol.: 439563
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 30,1 mm
Placă de bază Da
Operarea automat
Citiți min. 0 mm
Citire max. 30,1 mm
Tip produs Dispozitiv de măsurare a lungimilor
Lungimea totală 400 mm
Lăţime totală 300 mm
Înălţimea totală 650 mm
Greutate 11 kg
Certificat de verificare da
Forța de măsurare min. 0,1 N
Forța de măsurare max. 3 N
Rezoluţie 0,01 µm
Interfaţă conexiune PC; Conexiune PC; USB
Cu afișaj Da
Tip de afișaj LCD
Stocarea valorii de măsurare Da

Identificare și clasificare

Cod articol 439563
EAN / GTIN 2050002081079
Producător/responsabil Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitivul mic de verificare KPE30 este recomandat pentru măsurarea rapidă şi sigură de maximă precizie a componentelor şi obiectelor de măsurat cilindrice şi sferice, cu o dimensiune de până la 30 mm. Datorită corpului de bază stabil şi greu din fontă minerală, influenţele externe sunt în mare parte eliminate. Forma constructivă compactă permite un loc de amplasare flexibil, fie în sala de măsurare sau la utilizare mobilă.

Avantaj:

  • Cale lungă de măsurare, de 30 mm.
  • Sistem de verificare sigur, foarte precis, bazat pe principiul de măsurare al lui Abbe.
  • Rezultate de măsurare independente de utilizator.
  • Rezultate de măsurare demne de încredere, reproductibile.
  • Ideal pentru utilizare mobilă.
  • Cu unitate de afişare PU26 care poate fi citită direct, iar rezultatul poate fi procesat extern.
  • Forţă de măsurare variabilă de 0,1 N până la 3 N (opţional).
  • Suprafeţe de măsurare ajustabile.
  • Suport pentru ştifturi de control, calibre tampon sau calibre filetate.

Aplicaţie:

Dispozitiv pentru verificarea de:
  • obiecte sferice cum ar fi bile
  • obiecte cilindrice cum ar fi role
  • ştifturi de control
  • calibre tampon
  • calibre filetate

pentru verificarea de calibre filetate.

Livrare:

Dispozitiv mic pentru verificare inclusiv unitate de afişare, cablu adaptor, manipulator forţa de măsurare, set de vârfuri de măsurare, software pentru preluarea valorilor măsurate în Excel, certificat de calibrare din fabrică.
Suport pentru calibre şi ştifturi de control, sârme de măsurarea a filetului