Prüfvorrichtung KPE30 für Gewindelehren

Artikel-Nr.: 439563
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 30,1 mm
Grundplatte ja
Bedienung automatisch
Ablesung min. 0 mm
Ablesung max. 30,1 mm
Produktart Längenmessgerät
Länge gesamt 400 mm
Breite gesamt 300 mm
Höhe gesamt 650 mm
Gewicht 11 kg
Prüfprotokoll ja
Messkraft min. 0,1 N
Messkraft max. 3 N
Auflösung 0,01 µm
Schnittstelle PC Anbindung; PC Anbindung; USB
mit Display ja
Display-Art LCD
Messwertspeicherung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 439563
EAN / GTIN 2050002081079
Hersteller/verantwortliche Person Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Kleinprüfeinrichtung KPE30 eignet sich für eine schnelle, sichere Messung in höchster Genauigkeit von zylindrischen und sphärischen Bauteilen und Messobjekten bis zu einer Größe von 30 mm. Durch den stabilen, schweren Grundkörper aus Mineralguss werden externe Einflüsse weitgehend eliminiert. Die kompakte Bauform ermöglicht einen flexiblen Aufstellort, ob im Messraum oder auch im mobilen Einsatz.

Vorteil:

  • Langer Messweg von 30 mm.
  • Sicheres hochgenaues Prüfsystem durch Einhaltung des Abbe′schen Messprinzips.
  • Anwenderunabhängige Messergebnisse.
  • Zuverlässige reproduzierbare Messergebnisse.
  • Ideal für den mobilen Einsatz.
  • Mit Anzeigeeinheit PU26 direkt ablesbar und weiter verarbeitbar.
  • Variable Messkraft von 0,1 N bis 3 N (optional).
  • Justierbare Messflächen.
  • Auflage für Prüfstifte, Lehrdorne oder Gewindelehrdorne.

Verwendung:

Prüfeinrichtung zum Prüfen von:
  • sphärischen Objekten wie Kugeln
  • zylindrischen Objekten wie Rollen
  • Prüfstiften
  • Lehrdornen
  • Gewindelehrdornen

zur Prüfung von Gewindelehren.

Lieferumfang:

Kleinprüfeinrichtung inkl. Anzeigeeinheit, Adapterkabel, Messkraftmanipulator, Satz Messaufsätze, Software zur Übernahme der Messwerte in Excel, Werkskalibrierschein.
Auflage für Lehren und Prüfstifte, Gewindemessdrähte

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb