{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX® | |
| Con testa sferoidale | si | |
| Numero pezzi | 13 pz. | |
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Superficie | es. brunita | |
| Colore | verde | |
| Tonalità cromatica, verde | Nero intenso | |
| Serie | ErgoStar | |
| Denominazione originale prodotto | Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert | |
| Imballaggio | Scatola | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Esecuzione | forma piegata | |
| Numero di utensili | 13 | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® | Testa sferoidale | |
| Tipo di prodotto | Chiavi maschio piegate | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 43847 | |
| EAN / GTIN | 4010995438470 | |
| Codice del produttore | 43847 | |
| Numero-L | L60070 3993 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |